Beli elephant manual chain block di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  2. Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  3. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  4. Vital Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

  5. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  7. Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Classy (Dustbin/Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  8. KITO Hand Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp6.499.900

    KITO Hand Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
  9. Teson Chain Block 10 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Teson Chain Block 10 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Working Load (kg): 10000
    • Capacity (t): 10
    • Body Material: Teson High Quality
  10. Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  11. Elephant Small and Light Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Elephant Small and Light Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -Standardly equipped with a surface hardened strong load chain approved by a German safety review organization.-With a compact and lightweight design, how light it is makes it convenient to carry around.-Biting during hoisting is prevented to improve oper
  12. ALDERON Talang Air
    Mulai

    Rp10.900

    ALDERON Talang Air
    Deskripsi:
    Talang dan Pipa Hollow uPVC Alderon merupakan produk premium dari PT. Unipack Plasindo yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan customer khususnya dalam menangani sistem pembuangan air hujan. Talang dan Pipa Hollow uPVC Alderon diproduksi dari bahan uPVC yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan resistensi terhadap radiasi UV, serta hadir dengan inovasi desain yang unik sehingga memperkokoh dan meningkatkan kualitasnyaKEUNGGULAN & MANFAAT :-Kuat, Kokoh dan Tahan Lama-Tahan Cuaca & Korosi-Ramah Lingkungan Dapat Didaur Ulang-Desain Minimalis & InovatifAKSESORIS TAMBAHAN :-Klem Pipa Kotak-Sambungan Talang-Sambungan Pipa Kotak-Sambungan Pipa Bulat-Pengait Talang-Siku Lateral 45 derajat-Siku Lateral 90 derajat
Daftar Harga elephant manual chain block Terbaru October 2026
Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.899.900
Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp30.999.900
Elephant Super 100 H Class Chain Hoist (JIS H Class equivalent) (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp6.099.900
Elephant Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.699.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp959.900
TEKIRO Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.299.900
Vital Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.299.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp2.299.900
Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Classy (Dustbin/Trash Bin)Rp31.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)